Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT1-7, Gedore Ring-Maulschlüssel-Satz, in 1/2 L-BOXX 136 Modul 2835908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-671325
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2835908
EAN/GTIN:
     4010886939420
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1100 CT1-7, Ring-Maulschlüssel-Satz, in 1/2 L-BOXX 136 Modul 2835908, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
312 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Inhalt für Sätze:
7 8
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ,, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,56*
€ 131,28*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 131,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,34*
€ 132,00*
3 Tage
27
€ 5,45*
ab € 108,63*
€ 132,93*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 133,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 968,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.