Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1454309 Herst.-Nr.: 2835908 EAN/GTIN: 4010886939420 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 312mm · Material: Schaumstoff · Tiefe: 200mm · Gesamtlänge: 200mm · Netto-Gewicht: 1,5kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 | Bestückung: | Ringmaulschlüsselsatz | Marke: | GEDORE | Einlagenmodul: | 1/3 Check-Tool-Modul | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,56* | € 131,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,46* | € 131,48* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,34* | € 132,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 108,63* | € 132,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,96* | € 133,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|