Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784787147, Fortis Holzraspel halbrund 250mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-685643
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784787147
EAN/GTIN:
     4317784787147
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784787147, Holzraspel halbrund 250mm H2, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
8,5 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: holzraspel halbrund, holzraspel, holzraspel hieb2, HOLZRASPEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,73*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,77*
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 7,43*
1
€ 9,80*
ab € 5,40*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.