Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel halbrund 250 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzraspel halbrund 250 mm H2
Holzraspel halbrund 250 mm H2
Holzraspel halbrund 250 mm H2
Holzraspel halbrund 250 mm H2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784787147
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784787147
EAN/GTIN:
     4317784787147
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Holzraspel, halbrund - DIN 7263 - Form C - Halbrund - Raspelhieb auf 2 Seiten - 2-Komponenten-Heft- Blattlänge 250 mm - Blattbreite 25 mm - Blattstärke 8,5 mm - Hieb 2
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
8,5 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: holzraspel halbrund, holzraspel, holzraspel hieb2, Raspel, Raspel flachstumpf, Raspel halbrund, Raspel rund, Raspel Vogelzunge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,77*
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 7,43*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,40*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.