Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784784740, Fortis HW-Kreissägebl. 160x2,8 x20mm Z48W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685748
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784784740
EAN/GTIN:
     4317784784740
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784784740, HW-Kreissägebl. 160x2,8 x20mm Z48W, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
160 mm
Schnittbreite:
2,8 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Zähnezahl:
48
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Nebenlöcher:
2/6/32
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, HW-KREISSÄGEBL.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 6,90*
ab € 27,56*
€ 36,39*
Lager 260
23
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,40*
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 37,96*
3 Tage
23
€ 4,30*
ab € 28,35*
€ 38,34*
4 Tage
20
€ 4,79*
ab € 30,03*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.