Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W
Fortis HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W
Fortis HW-Kreissägeblatt 160 x 2,8 x 20 mm Z48W
Artikel-Nr.:
     5417B-331055
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784784740
EAN/GTIN:
     4317784784740
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt
HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn

Feine Verzahnung. Für schnelle, saubere Schnitte in Naturhölzern und verleimten Hölzern. Für hohe/höchste Ansprüche an die Schnittgüte bei einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplaten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (b1) mm:
2,8
Bohrungs-Ø:
20 mm
Ø:
160
Schnittbreite mm:
2,8
Außendurchmesser mm:
160
Anwendung:
Einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplatten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Hersteller:
Fortis
Schnittkante geschliffen:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Durchmesser:
160
Bohrung:
20 mm
Schnittbreite:
2,4 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
48
Bohrungsdurchmesser:
20
Außendurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, HW-Kreissägebl. 160x2,8 x20mm Z48W Fortis
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 27,40*
€ 35,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,29*
€ 35,56*
9 Tage
17
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 35,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 36,86*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 28,39*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.