Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägebl. 160x2,8 x20mm Z48W Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägebl. 160x2,8 x20mm Z48W Fortis
HW-Kreissägebl. 160x2,8 x20mm Z48W Fortis
Artikel-Nr.:
     4012-721386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784784740
EAN/GTIN:
     4317784784740
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn

• Für hohe Ansprüche an die Schnittgüte bei einseitig beschichteten und furnierten Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Tischlerplatten, Sperrholz, Naturhölzer, Hartpapier, Hartgewebe, Hartschaum, Hartgummi, Gipskarton und Kunststoffpaletten

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
160 mm
Schnittbreite:
2,8 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Zähnezahl:
48
Zahnungsart:
W
Nebenlöcher:
11842
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784784740
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 4317784784740, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
€ 6,90*
ab € 27,56*
€ 36,39*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,40*
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 37,96*
3 Tage
23
€ 4,30*
ab € 28,35*
€ 38,34*
4 Tage
20
€ 4,79*
ab € 30,03*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.