Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696011934, Fisch Kunstbohrer SP 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685841
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696011934
EAN/GTIN:
     9002696011934
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696011934, Kunstbohrer SP 28mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
28 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: KUNSTBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,45*
€ 17,57*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 12,47*
€ 17,61*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 17,97*
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 18,17*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 13,22*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.