Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer WS DIN 7483G 28x60/90mm S 8mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer WS DIN 7483G 28x60/90mm S 8mm Fisch
Kunstbohrer WS DIN 7483G 28x60/90mm S 8mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719475
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     40002800
EAN/GTIN:
     9002696011934
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
kunstbohrer 28mm
Kunstbohrer SP

• DIN 7483 G
• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider, 2 Schneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten
• Zum Einsatz in elektrischen Handbohrmaschinen und Stationärbohrmaschinen

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
28 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
40002800
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696011934
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 17,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,58*
€ 17,53*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 17,70*
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 17,87*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.