Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Kunstbohrer SP 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Kunstbohrer SP 28 mm
FISCH-Tools Kunstbohrer SP 28 mm
FISCH-Tools Kunstbohrer SP 28 mm
FISCH-Tools Kunstbohrer SP 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158616
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696011934
EAN/GTIN:
     9002696011934
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
kunstbohrer 28mm
Kunstbohrer

Ähnlich DIN 7483 G. Mit Zentrierspitze, zwei VorSchneidern, zwei Schneiden und abgesetztem, zylindrischem Schaft. Für präzise Bohrungen in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten. Für elektrische Handbohrmaschinen und stationäre Maschinen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fisch
Schaftdurchmesser:
8
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Arbeitslänge:
60 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunstbohrer SP 28mm Fisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 17,99*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 18,15*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 18,18*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 18,84*
€ 4,80*
ab € 13,29*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.