Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 15x151mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 15x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 15x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 15x151mm Fisch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002696132196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002696132196
EAN/GTIN:
     9002696132196
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer CV

• Zentrierspitze • Vorschneiderartig wirkende Schneiden • Rechtslaufend • Führungsfase • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Spirallänge:
120 mm
udf_EDE_Katalog:
30146811
ø:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
01201500M
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
Fisch
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,60*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,32*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,35*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 5,12*
€ 7,35*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.