Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696165088, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 14X235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685908
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165088
EAN/GTIN:
     9002696165088
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696165088, Schlangenbohrer LEWIS 14X235mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
165 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,24*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,79*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,82*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,65*
€ 13,82*
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.