Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 14x235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 14x235 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 14x235 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 14x235 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 14x235 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158658
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165088
EAN/GTIN:
     9002696165088
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS, 235 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
12
Bohrerdurchmesser:
14
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
165
Gesamtlänge:
235 mm
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 14X235mm FISCH
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,24*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,79*
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,82*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,65*
€ 13,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.