Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 14 x 165/ 235mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 14 x 165/ 235mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 14 x 165/ 235mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719536
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84140235
EAN/GTIN:
     9002696165088
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
165 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
84140235
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696165088, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,24*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,79*
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,82*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,65*
€ 13,82*
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.