Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696165064, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 10X235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685913
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165064
EAN/GTIN:
     9002696165064
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696165064, Schlangenbohrer LEWIS 10X235mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
165 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 8,4 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,03*
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 10,74*
6 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 10,84*
Lager 260
6
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,19*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 7,78*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.