Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 10 x 165/ 235mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 10 x 165/ 235mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 10 x 165/ 235mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719534
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84100235
EAN/GTIN:
     9002696165064
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
Schlangenbohrer LEWIS

• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
165 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 8,4 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
84100235
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 9002696165064, Holzbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,06*
1
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 10,78*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,87*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,04*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.