Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696003144, Fisch Schalungsbohrer 8x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685942
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696003144
EAN/GTIN:
     9002696003144
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer d.8mm l.600mm
schalungsbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696003144, Schalungsbohrer 8x600mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer 8mm, SCHALUNGSBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,44*
6 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,89*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,32*
€ 8,91*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.