Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 8x 600mm S 6mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 8x 600mm S 6mm Fisch
Schalungsbohrer WS 8x 600mm S 6mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719434
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     100080600
EAN/GTIN:
     9002696003144
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer d.8mm l.600mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS

• Werkzeugstahl
• Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
• Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
• Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
• Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
100080600
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer 8mm, 9002696003144, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,44*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,89*
8 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,32*
€ 8,91*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.