Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 8x 600mm S 6mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 8x 600mm S 6mm Fisch
Schalungsbohrer WS 8x 600mm S 6mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719434
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     100080600
EAN/GTIN:
     9002696003144
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS

• Werkzeugstahl
• Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
• Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
• Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
• Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
100080600
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 9002696003144, Holzbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,46*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 9,03*
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 9,06*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 9,06*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.