Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696165323, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 30x320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685947
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165323
EAN/GTIN:
     9002696165323
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 30 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696165323, Schlangenbohrer LEWIS 30x320mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 29,94*
€ 39,95*
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 40,69*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 30,67*
€ 40,82*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 42,07*
€ 4,80*
ab € 32,30*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.