Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 30 x 250/ 320mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 30 x 250/ 320mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 30 x 250/ 320mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719555
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84300320
EAN/GTIN:
     9002696165323
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 30 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Schlangenbohrer LEWIS

• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
84300320
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696165323, Holzbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 29,94*
€ 39,95*
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 40,69*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,67*
€ 40,82*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 42,07*
€ 4,80*
ab € 32,30*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.