Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x320 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x320 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x320 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 30x320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158687
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165323
EAN/GTIN:
     9002696165323
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 30 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Schlangenbohrer LEWIS, 320 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
12
Bohrerdurchmesser:
30
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
250
Gesamtlänge:
320 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 30x320mm FISCH
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 29,94*
€ 39,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 40,69*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,67*
€ 40,82*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 42,07*
€ 4,80*
ab € 32,30*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.