Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010912840942, Diverse Kreissägeblatt HW-Profi 150x2,6x20 ZZ.20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-686064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010912840942
EAN/GTIN:
     4010912840942
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010912840942, Kreissägeblatt HW-Profi 150x2,6x20 ZZ.20W, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Zähnezahl:
20
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Nebenlöcher:
2/6/32
Marke:
EDESSÖ
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 20, KREISSÄGEBLATT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,56*
€ 38,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,93*
€ 39,17*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 40,38*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 31,19*
€ 40,80*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 31,58*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,98*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,52*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.