Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 150 x 2,6 x 20 Z 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 150 x 2,6 x 20 Z 20W
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 150 x 2,6 x 20 Z 20W
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 150 x 2,6 x 20 Z 20W
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 150 x 2,6 x 20 Z 20W
Artikel-Nr.:
     5417B-57315
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912840942
EAN/GTIN:
     4010912840942
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
HW-Kreissägeblatt Wenigzahn

Plangeschliffen, poliert, präzisionsgeschliffene Zähne. Hartmetallkreissägeblatt für den Anwender mit gehobenem Qualitätsanspruch. Zum groben Trennen von allen Hart- und Weichhölzern.

Geeignet für Typ: AEG, Black&Decker, Casals, ELU, Fein, Felisatti, Hitachi, Kango, Metabo, Perles, Peugeot, Scheer, Skil, Stayer, Wegoma *KNL = Kombi-Nebenlöcher
Weitere Informationen:
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
Bohrungs-Ø:
20 mm
Ø:
150 mm
Zahnungsart:
W-Wenigzahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittkante geschliffen:
Ja
Zähnezahl:
20
Nebenlöcher:
2/6/32
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser:
150
Ausführung:
Hartmetall
Form:
W-Wenigzahn
geeignet für Typ:
AEG, Black&Decker, Casals, ELU, Fein, Felisatti, Hitachi, Ka
Z:
20
NL:
2/6/32
Ø D:
20 mm
Anwendung:
Hart-/Weichholz
Hersteller:
EDESSÖ
Spanwinkel:
positiv
Schnittbreite:
2,6 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
20
Bohrungsdurchmesser:
20
Außendurchmesser:
150
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 20, Kreissägeblatt HW-Profi 150x2,6x20 ZZ.20W Edessö
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,56*
€ 38,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,93*
€ 39,17*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 40,38*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,19*
€ 40,80*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 31,58*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,98*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,52*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.