Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Profi 150x2,6x20mm Z20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Profi 150x2,6x20mm Z20 W
HW Kreissägebl. Profi 150x2,6x20mm Z20 W
HW Kreissägebl. Profi 150x2,6x20mm Z20 W
HW Kreissägebl. Profi 150x2,6x20mm Z20 W
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912840942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010912840942
EAN/GTIN:
     4010912840942
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt
HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn

• Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen

Weitere Informationen:
B:
2,6 mm
Ø D:
150 mm
Ø d:
20 mm
Form:
W-Wenigzahn
NL:
2/6/32, 2 KNL*
Z:
20
udf_EDE_Katalog:
30146926
Bohrungs-Ø:
20 mm
Zähnezahl:
20
Außen-Ø:
150 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Herstellerartikelnummer:
15015020
Herstellername:
EdessöTools and More GmbH & Co. KG
Markenname:
EDESSÖ
Zahnungsart:
W (Wechselzahn)
Nebenlöcher:
2/6/32
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, KreissägeblattKreissägeblätter, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 30,59*
€ 40,49*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 30,72*
€ 40,50*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 41,01*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 31,49*
€ 41,44*
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 41,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,98*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,28*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.