| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-687783 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4038588261915 EAN/GTIN: 4038588261915 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4038588261915, Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3,2 mm | Länge: | 1000 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Kilogramm | € 4,90* | ab € 12,40* | € 14,76* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 13,11* | € 14,99* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 12,59* | € 15,18* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Kilogramm | € 6,99* | ab € 15,46* | € 15,46* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,74* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 149,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|