Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139376
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4038588261915
EAN/GTIN:
     4038588261915
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab AIMg 5

Normbezeichnung
EN ISO 18273 S Al 5356 (AlMg5)

• Schweißstäbe zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg
• Das Schweißgut ist seewasserbeständig
• Werkstückflanken gründlich reinigen
• Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen.

Richtanalyse des Schweißgutes %
AL Mg Mn Cr Ti
Basis 5,0 0,35 0,1 0,15

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2 mm
Länge:
1000 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, 4038588261915, Schutzgasschweißdstab
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 12,40*
€ 14,76*
9 Tage
30
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 14,99*
Lager 6C8MS
30
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 15,18*
14 Tage
30
10
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 15,46*
€ 15,46*
1 Tag
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 15,74*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 15,18*
€ 18,06
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 14,14*
€ 16,83
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 13,50*
€ 16,07
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 13,03*
€ 15,51
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 12,59*
€ 14,98
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 151,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.