Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Böhler Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000 mm
Böhler Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-91634
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588261915
EAN/GTIN:
     4038588261915
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab AIMg 5 Schweißstab in 1000 mm Länge. Im Karton - Drahtnettogewicht 10 kg. Normbezeichnung DIN 1732 SG-AIMg5 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Schweißstäbe zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg. Das Schweißgut ist seewasserbeständig. Werkstückflanken gründlich reinigen. Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen. Richtanalyse des Schweißgutes % AL Mg Mn Cr Ti Basis 5,0 0,35 0,1 0,15
Weitere Informationen:
Ausführung:
AlMg 5
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Gruppe:
WIG-Stäbe
Hersteller:
Böhler
Drahtnettogewicht:
10,0 kg
Länge:
1000
Durchmesser:
3,2
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 12,40*
€ 14,76*
9 Tage
30
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 14,99*
2 Tage
30
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 15,18*
14 Tage
30
10
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 15,46*
€ 15,46*
1 Tag
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 15,74*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 14,76*
€ 17,56
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 13,07*
€ 15,55
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 12,40*
€ 14,76
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.