Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Maurerhammer
>
Rheinischer Mauerhammer
>
Artikel
4016671004816, Picard Maurerhammer rhein. Form 600g ohne Stiel Picard
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-692525
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
4016671004816
EAN/GTIN:
4016671004816
Suchbegriffe:
Berliner Mauerhammer
Berliner Maurerhammer
Mauerhammer (Berliner Form)
Maurerhammer (Berliner Form)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4016671004816, Maurerhammer rhein. Form 600g ohne Stiel Picard, Fabrikat: Picard
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
600 g
Marke:
PICARD
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Grundsteinhammer
,
Mauerhammer (Stahlrohr)
,
Maurerhammer (Stahlrohr)
,
Mauerhammer (Rheinische Form)
,
Maurerhammer (Rheinische Form)
,
Rheinischer Mauerhammer
,
Rheinischer Maurerhammer
,
berliner mauerhammer
,
Hammer
,
MAURERHAMMER
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,78*
€ 9,68*
Lager 260
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,97*
Lager 4012
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 10,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PICARD 277 Latthammer Schwarz
Picard
0027700
ab € 14,58*
Ähnlich
Maurerhammer 275 600g geraut Rheinische Form STA PICARD
Picard
0027500
ab € 13,67*
Ähnlich
Maurerhammer Black Giant, Berliner Form, geraute Bahn, 600 g
Picard
0087700
ab € 22,57*
Ähnlich
Maurerhammer Black Giant, Rheinische Form, geraute Bahn, 600 g
Picard
0087500
ab € 22,48*
Ähnlich
Maurerhammer Dänische Form, Hickorystiel, 500 g
Ruthe
3005034119
ab € 15,68*
Ähnlich
Maurerhammer rhein. Form 500g ohne Stiel Picard
Picard
0007500-500
ab € 6,49*
Ähnlich
Maurerhammer Rheinische Form, Eschenstiel, 500 g
Picard
0007501-500
ab € 8,25*
Ähnlich
Maurerhammer Rheinische Form, Eschenstiel, 500 g, Ruthe
Ruthe
3005033119
ab € 3,97*
Ähnlich
Maurerhammer Ruthe Berliner Form, Eschenstiel, 600 g
Ruthe
3005037119
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen