Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4007841006624, Steinel Klebesticks Cristal 7 mm 96G Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-692697
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     4007841006624
EAN/GTIN:
     4007841006624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4007841006624, Klebesticks Cristal 7 mm 96G Steinel, Fabrikat: Steinel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
123 GRAMM
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
6 g
Inhalt:
16 Stück
Marke:
Steinel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
64
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,54*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,64*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,78*
Lager 260
64
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,08*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
1 Stück enthält 96 Gramm (ab € 0,0298* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
106319104
ab € 16,01*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,34*
Sonstiges
Steinel
084271
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.