Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Cristal 7 mm 96G Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesticks Cristal 7 mm 96G Steinel
Klebesticks Cristal 7 mm 96G Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-650820
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6624
EAN/GTIN:
     4007841006624
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set Cristal

• Klarer Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
6 g
Inhalt:
16 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6624
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
64
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,54*
Lager 4012
64
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,64*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,78*
8 Tage
64
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,08*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
1 Stück enthält 96 Gramm (ab € 0,02636* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
106319104
ab € 16,01*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,34*
Sonstiges
Steinel
084271
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.