Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790864, Fortis Forstnerbohrer 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695109
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790864
EAN/GTIN:
     4317784790864
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790864, Forstnerbohrer 30mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
30 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, FORSTNERBOHRER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,49*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,27*
Lager 260
37
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,37*
1
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 11,05*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 8,09*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.