Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790864
EAN/GTIN:
     4317784790864
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm
Forstnerbohrer WS

• Zentrierspitze
• Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• DIN 7483 G
• Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
30 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790864
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer, 4317784790864, Holzbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
29
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,45*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,36*
5 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 7,34*
€ 10,41*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,46*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.