Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790864
EAN/GTIN:
     4317784790864
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm
Forstnerbohrer WS

• Zentrierspitze
• Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• DIN 7483 G
• Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
30 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790864
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, 4317784790864, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
10
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,57*
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,14*
€ 11,70*
8 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,76*
1
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.