Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784778091, Fortis Holzspiralbohrer 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695383
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778091
EAN/GTIN:
     4317784778091
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784778091, Holzspiralbohrer 18mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
120 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,22*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,53*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 7,57*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,61*
1
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.