Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784778091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778091
EAN/GTIN:
     4317784778091
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer WS

• Zentrierspitze • Vorschneiderartig wirkende Schneiden • Rechtslaufend • Schaft zylindrisch • Für Balken, beschichtete Spanplatten, furniertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar für Schalbretter und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Spirallänge:
120 mm
udf_EDE_Katalog:
29333006
ø:
18 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784778091
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, Spiralbohrer, Holz-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,22*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,53*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 7,57*
9 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,61*
1
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.