Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778091
EAN/GTIN:
     4317784778091
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer WS

• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
120 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778091
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784778091, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,37*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,56*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,64*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 5,35*
€ 7,65*
1
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.