Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790826, Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 160 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695632
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790826
EAN/GTIN:
     4317784790826
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790826, Schraubzwinge Ganzstahl 160 x 80mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
16 x 7,5 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge fortis, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, SCHRAUBZWINGE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
10
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,40*
2 Tage
156
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,39*
€ 10,42*
Lager 260
156
1
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,43*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.