Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 160x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 160x 80 mm
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 160x 80 mm
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 160x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195622
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790826
EAN/GTIN:
     4317784790826
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge

Aus vergütetem Stahl, glanzverzinkt mit rot lackiertem Holzheft.
Weitere Informationen:
Bügelveredelung:
vernickelt
Schienenveredelung:
vernickelt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
16 mm
Gleitschienenbreite:
7,5 mm
Bügelmaterial:
Stahl
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenprofil:
Hohlprofil
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenquerschnitt:
16,0 x 7,5 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
160 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge Ganzstahl 160x 80mm FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
273
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,34*
3 Tage
273
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,34*
€ 10,47*
9 Tage
273
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.