Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784791632, Fortis Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695649
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791632
EAN/GTIN:
     4317784791632
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784791632, Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
5 mm
Schaftstärke:
10 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120x5mm, durchschläger, durchschläger 120mm, DURCHTREIBER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
10
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,28*
Lager 260
58
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,51*
1
€ 9,80*
ab € 1,05*
€ 1,55*
2 Tage
58
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.