Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS
Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS
Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784791632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791632
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchtreiber

• 8-kant-Schaft • Konische Dornform • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen • DIN 6458

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Ø:
5 mm
Abmessungen:
120 x 10 mm
Materialstärke:
10 mm
Spitzen-Ø:
5 mm
udf_EDE_Katalog:
29336513
Gesamtlänge:
120 mm
Kopf-Ø:
5 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535361725
Herstellerartikelnummer:
4317784791632
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schaftstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120x5mm, durchschläger, durchschläger 120mm, D6458, DIN6458, DIN, 6458, Splintentreiber, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
10
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,28*
8 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,51*
1
€ 9,80*
ab € 1,05*
€ 1,55*
2 Tage
58
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.