Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4078500406802, Diverse Elektro-Vertikutierer EVC 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-696575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4078500406802
EAN/GTIN:
     4078500406802
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4078500406802, Elektro-Vertikutierer EVC 1000, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GARDENA:
4068-20
Für Rasenflächen bis:
600 m²
Arbeitsbreite:
300 mm
Leistung:
1000 W
Schnitthhöhenstufen:
3
Arbeitstiefen-Einstellung:
3 x 3 mm
Marke:
GARDENA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 150,82*
€ 188,90*
€ 6,78*
ab € 161,79*
€ 201,17*
Frei Haus
ab € 164,89*
€ 212,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 180,34*
€ 221,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 253,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.