Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784014076, Diverse Eisendraht verzinkt 3,1 mm a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-697018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014076
EAN/GTIN:
     4317784014076
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784014076, Eisendraht verzinkt 3,1 mm a 5,0 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
3,1 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
84 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,71*
Lager 260
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,73*
25
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,92*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 8,50*
ab € 2,54*
€ 3,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,51*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,73*
€ 3,25
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,51*
€ 2,99
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,00*
€ 2,38
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.