Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 3,1 mm a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 3,1 mm a 5,0 kg
Eisendraht verzinkt 3,1 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784014076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014076
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308386
Draht-Ø:
3,1 mm
VE:
25 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
84 m
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Metalldraht, Eisendrähte, Weidezaundraht, Stahldraht, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Drähte, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,71*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,73*
25
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,92*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 8,50*
ab € 2,54*
€ 3,48*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,51*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 3,51*
€ 4,18
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 2,78*
€ 3,31
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,60*
€ 3,09
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,56*
€ 3,05
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.