Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Gartenschlauch
>
Artikel
4078500001731, GARDENA Flex Schlauch 9x9 (1/2) 50 m, o.A., 18039-20
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-697975
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
4078500001731
EAN/GTIN:
4078500001731
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena 50m
gartenschlauch gardena
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4078500001731, Flex Schlauch 9x9 (1/2) 50 m, o.A., 18039-20, Fabrikat: GARDENA
Weitere Informationen:
GARDENA:
18039-20
Schlauch-Ø:
13 mm / (1/2)
Länge:
50 m
Marke:
GARDENA
Verpackungsart:
SB
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
gartenschlauch
,
Gartenbewässerung
,
FLEX
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,27*
€ 56,68*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,48*
€ 59,45*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,68*
€ 60,12*
Lager 752
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 60,12*
Lager 260
8 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 66,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena 18031 Gartenschlauch 15 m Schwarz, Orange
Gardena
18031
ab € 16,95*
Zubehör
Gardena 18033-20 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18033-20
ab € 1,36*
Zubehör
Gardena 18034-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange
Gardena
18034
ab € 33,34*
Zubehör
Gardena 18036-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18036-20
ab € 27,17*
Zubehör
Gardena 18066-20 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena
18066-20
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen