Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784145893, Diverse Scheibe DIN 440 R 11,0 zn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-699283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784145893
EAN/GTIN:
     4317784145893
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784145893, Scheibe DIN 440 R 11,0 zn HP, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nennmaß = d1:
11,0 mm
d2:
34 mm
s:
3 mm
Paletten-Menge:
50000 Stück
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0468*
€ 0,0679*
Lager 260
25200
200
€ 4,95*
ab € 0,0495*
€ 0,0717*
200
€ 9,80*
ab € 0,0597*
€ 0,0862*
17 Tage
12400
200
€ 6,99*
ab € 0,0608*
€ 0,0878*
5 Tage
26600
200
€ 4,30*
ab € 0,0664*
€ 0,0977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.