Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 ST galZn R 11 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 ST galZn R 11 HP
DIN 440 ST galZn R 11 HP
DIN 440 ST galZn R 11 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784145893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 440 R VERZ. 11,0 MM
EAN/GTIN:
     4317784145893
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 R U-Scheibe, 100 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
11,0 mm
d2:
34 mm
Nennmaß:
11,0 mm
s:
3 mm
Paletten-Menge:
50000 Stück
udf_EDE_Katalog:
30307112
S:
3 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784145893
Markenname:
neutrale Produktlinie
Nennmaß = d1:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, DIN, 440, Scheiben, für, Holzbau, Stahl, Vergleiche, ISO, 7094, Befestigungstechnik, Holzbauscheibe, U-Scheiben, Scheibe, Gewindeschrauben, Holzverbinder, Holzbauscheiben, verzinkt, DIN440, AM440110, 00440.018, Unterlegscheibe, R11x34x3, Artikel, nach, Norm, Flache, rund, D440, Unterlegscheiben, galZn, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0468*
€ 0,0679*
8 Tage
25200
200
€ 4,95*
ab € 0,0495*
€ 0,0717*
200
€ 9,80*
ab € 0,0597*
€ 0,0862*
17 Tage
12400
200
€ 6,99*
ab € 0,0608*
€ 0,0878*
5 Tage
26600
200
€ 4,30*
ab € 0,0664*
€ 0,0977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.