Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250438903404, Diverse MEA Blitzanker BAZ M 10-132/50 gvz. Option 1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-699656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250438903404
EAN/GTIN:
     4250438903404
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250438903404, MEA Blitzanker BAZ M 10-132/50 gvz. Option 1, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ 10-132/50
Bohr-Ø:
10 mm
Länge:
132 mm
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
min. Setztiefe:
60 mm
max. Anbauteildicke:
50 mm
Gewinde:
M10
Umkarton:
125 Stück
Marke:
CELO
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, MEA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9044*
€ 1,1944*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 21,1375*
€ 23,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 23,7725*
€ 23,7725*
4
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 24,3125*
€ 24,3125*
Lager 260
1
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 25,5425*
€ 25,5425*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,5425*
€ 30,39558
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (€ 1,0217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.