Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645041064, Diverse Gummiseil 8,0 schw./weiss LG-HASPEL 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645041064
EAN/GTIN:
     4011645041064
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645041064, Gummiseil 8,0 schw./weiss LG-HASPEL 10m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Haspel:
10 m
Fach:
1219
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: elastisches seil 8mm, elastisches seil, Textil, GUMMISEIL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 8,84*
€ 11,93*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 12,50*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,80*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 9,49*
€ 13,06*
1
€ 9,80*
ab € 10,15*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,925* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.