Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiseil 8,0 schwarz/weiß LG-HASPEL 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiseil 8,0 schwarz/weiß LG-HASPEL 10 m
Gummiseil 8,0 schwarz/weiß LG-HASPEL 10 m
Gummiseil 8,0 schwarz/weiß LG-HASPEL 10 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645041064
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645041064
EAN/GTIN:
     4011645041064
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Gummi-Seil, LG-Haspel - Auf Haspel- Farbe weiß/schwarz - Ø 8,0 mm - Fach 1219 - in Baustein 1 - Meter / Haspel 10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Ø:
8,0 mm
Fach:
1219
in Baustein:
1
Meter / Haspel:
10
Weitere Suchbegriffe: elastisches seil 8mm, elastisches seil, Gummi, Gummi-Seil, Gummiseil, Haspel, Seil, Seile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 11,94*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 12,52*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 12,80*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,05*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,18*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,018* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.